Aldes - Réduction concentrique oblongue cylindrique RCOC-L 450 x H 100mm-Diamètre 200mm - 11063848

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de finition - autre

  • diamètre nominal conduite raccordement 2 - 200 mm

  • avec joint prémonté - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280638483

Réf. Sonepar

00046063848

Réf. Fournisseur

11063848

Réf. Commerciale

Aldes

forme de finition:

autre

diamètre nominal conduite raccordement 2:

200 mm

avec joint prémonté:

Non

Réduction concentrique oblongue cylindrique galvanisé RCOC - Longueur 450mm x Hauteur 100m - Diamètre 200mm - Réduction concentrique de réseau oblong à réseau circulaire

Les Atouts de l'article:

Application : > Accessoires oblong destiné à l'installation de ventilation dans de faible encombrements (faux plafond, trainasses horizontales véhiculant de gros débits...)> Réduction concentrique permettant le raccordement d'un réseau oblong à un réseau circulaireDescription : > Réduction concentrique oblong cylindrique en acier galvanisé RCOC > Longueur 450 mm et hauteur 100 mm - Diamètre 200 mm