Aldes - Réduction concentrique oblongue cylindrique RCOC-L 820 x H 320mm-Diamètre 500mm - 11063891


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de finition - autre
diamètre nominal conduite raccordement 2 - 500 mm
avec joint prémonté - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3542280638919
Réf. Sonepar
00046063891
Réf. Fournisseur
11063891
Réf. Commerciale
Aldes
forme de finition:
autre
diamètre nominal conduite raccordement 2:
500 mm
avec joint prémonté:
Non
Réduction concentrique oblongue cylindrique galvanisé RCOC - Longueur 820mm x Hauteur 320mm - Diamètre 500mm - Réduction concentrique de réseau oblong à réseau circulaire
Les Atouts de l'article:
Application : > Accessoires oblong destiné à l'installation de ventilation dans de faible encombrements (faux plafond, trainasses horizontales véhiculant de gros débits...)> Réduction concentrique permettant le raccordement d'un réseau oblong à un réseau circulaireDescription : > Réduction concentrique oblong cylindrique en acier galvanisé RCOC > Longueur 820 mm et hauteur 320 mm - Diamètre 500 mm
Les Atouts de l'article:
Application : > Accessoires oblong destiné à l'installation de ventilation dans de faible encombrements (faux plafond, trainasses horizontales véhiculant de gros débits...)> Réduction concentrique permettant le raccordement d'un réseau oblong à un réseau circulaireDescription : > Réduction concentrique oblong cylindrique en acier galvanisé RCOC > Longueur 820 mm et hauteur 320 mm - Diamètre 500 mm