Aldes - Réduction concentrique oblongue cylindrique RCOC-L 880 x H 215mm-Diamètre 355mm - 11063869

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de finition - autre

  • diamètre nominal conduite raccordement 2 - 355 mm

  • avec joint prémonté - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280638698

Réf. Sonepar

00046063869

Réf. Fournisseur

11063869

Réf. Commerciale

Aldes

forme de finition:

autre

diamètre nominal conduite raccordement 2:

355 mm

avec joint prémonté:

Non

Réduction concentrique oblongue cylindrique galvanisé RCOC - Longueur 880mm x Hauteur 215mm - Diamètre 355mm - Réduction concentrique de réseau oblong à réseau circulaire

Les Atouts de l'article:

Application : > Accessoires oblong destiné à l'installation de ventilation dans de faible encombrements (faux plafond, trainasses horizontales véhiculant de gros débits...)> Réduction concentrique permettant le raccordement d'un réseau oblong à un réseau circulaireDescription : > Réduction concentrique oblong cylindrique en acier galvanisé RCOC > Longueur 880 mm et hauteur 215 mm - Diamètre 355 mm