Aldes - Réduction concentrique oblongue cylindrique RCOC-L 895 x H 415mm-Diamètre 560mm - 11063902


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de finition - autre
diamètre nominal conduite raccordement 2 - 560 mm
avec joint prémonté - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3542280639022
Réf. Sonepar
00046063902
Réf. Fournisseur
11063902
Réf. Commerciale
Aldes
forme de finition:
autre
diamètre nominal conduite raccordement 2:
560 mm
avec joint prémonté:
Non
Les Atouts de l'article:
Application : > Accessoires oblong destiné à l'installation de ventilation dans de faible encombrements (faux plafond, trainasses horizontales véhiculant de gros débits...)> Réduction concentrique permettant le raccordement d'un réseau oblong à un réseau circulaireDescription : > Réduction concentrique oblong cylindrique en acier galvanisé RCOC > Longueur 895 mm et hauteur 415 mm - Diamètre 560 mm