Aldes - Réduction concentrique oblongue galvanisé RCO - L 475 x H 165mm/l 410 x h 165mm - 11064089


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de finition - autre
avec joint prémonté - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3542280640899
Réf. Sonepar
00046064089
Réf. Fournisseur
11064089
Réf. Commerciale
Aldes
forme de finition:
autre
avec joint prémonté:
Non
Réduction concentrique oblongue galvanisé RCO - Longueur 475 x Hauteur 165mm/longueur 410 x hauteur 165mm - Réduction concentrique oblongue / oblongue
Les Atouts de l'article:
Application : > Accessoires oblong destiné à l'installation de ventilation dans de faible encombrements (faux plafond, trainasses horizontales véhiculant de gros débits...)> Réduction concentrique oblongue permettant le raccordement de deux réseau oblong de taille différentesDescription : > Réduction concentrique oblongue oblongue en acier galvanisé RCO> Longueur 475 mm x hauteur 165 mm - Longueur 410 mm x hauteur 165 mm
Les Atouts de l'article:
Application : > Accessoires oblong destiné à l'installation de ventilation dans de faible encombrements (faux plafond, trainasses horizontales véhiculant de gros débits...)> Réduction concentrique oblongue permettant le raccordement de deux réseau oblong de taille différentesDescription : > Réduction concentrique oblongue oblongue en acier galvanisé RCO> Longueur 475 mm x hauteur 165 mm - Longueur 410 mm x hauteur 165 mm