Aldes - Réduction concentrique oblongue galvanisé RCO - L 490 x H 130mm / l 360 x h80mm - 11066343

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de finition - autre

  • avec joint prémonté - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280663430

Réf. Sonepar

00046066343

Réf. Fournisseur

11066343

Réf. Commerciale

Aldes

forme de finition:

autre

avec joint prémonté:

Non

Réduction concentrique oblongue galvanisé RCO - Longueur 490mm x Hauteur 130mm / longueur 360mm x hauteur 80mm - Réduction concentrique oblongue / oblongue

Les Atouts de l'article:

Application : > Accessoires oblong destiné à l'installation de ventilation dans de faible encombrements (faux plafond, trainasses horizontales véhiculant de gros débits...)> Réduction concentrique oblongue permettant le raccordement de deux réseau oblong de taille différentesDescription : > Réduction concentrique oblongue oblongue en acier galvanisé RCO> Longueur 490 mm x hauteur 130 mm - Longueur 360 mm x hauteur 80 mm