Aldes - Réduction concentrique oblongue galvanisé RCO - L 515 x H 215mm/l 450 x h 100mm - 11064098

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de finition - autre
avec joint prémonté - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3542280640981
Réf. Sonepar
00046064098
Réf. Fournisseur
11064098
Marque
Aldes
forme de finition:
autre
avec joint prémonté:
Non
Réduction concentrique oblongue galvanisé RCO - Longueur 515 x Hauteur 215mm/longueur 450 x hauteur 100mm - Réduction concentrique oblongue / oblongue
Les Atouts de l'article:
Application : > Accessoires oblong destiné à l'installation de ventilation dans de faible encombrements (faux plafond, trainasses horizontales véhiculant de gros débits...)> Réduction concentrique oblongue permettant le raccordement de deux réseau oblong de taille différentesDescription : > Réduction concentrique oblongue oblongue en acier galvanisé RCO> Longueur 515 mm x hauteur 215 mm - Longueur 450 mm x hauteur 100 mm
Les Atouts de l'article:
Application : > Accessoires oblong destiné à l'installation de ventilation dans de faible encombrements (faux plafond, trainasses horizontales véhiculant de gros débits...)> Réduction concentrique oblongue permettant le raccordement de deux réseau oblong de taille différentesDescription : > Réduction concentrique oblongue oblongue en acier galvanisé RCO> Longueur 515 mm x hauteur 215 mm - Longueur 450 mm x hauteur 100 mm



