Aldes - Réduction conique concentrique aluminium - Diamètre 400/250 - 11095523

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal conduite raccordement 1 - 400 mm
forme de finition - autre
diamètre nominal conduite raccordement 2 - 250 mm
avec joint prémonté - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3542280955238
Réf. Sonepar
00046095523
Réf. Fournisseur
11095523
Marque
Aldes
diamètre nominal conduite raccordement 1:
400 mm
forme de finition:
autre
diamètre nominal conduite raccordement 2:
250 mm
avec joint prémonté:
Non
Réduction conique concentrique aluminium - Diamètre 400/250 - Permet le raccordement de deux conduits de diamètres différents
Les Atouts de l'article:
Application :> Raccordement d'un conduit 400 mm à un conduit 250 mm en réseau circulaire VMC Gaz collectif Description : > Réduction conique concentrique en aluminium diamètre 400/250 mm
Les Atouts de l'article:
Application :> Raccordement d'un conduit 400 mm à un conduit 250 mm en réseau circulaire VMC Gaz collectif Description : > Réduction conique concentrique en aluminium diamètre 400/250 mm