Aldes - Réduction conique concentrique aluminium - Diamètre 450/315 - 11096671

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal conduite raccordement 1 - 450 mm

  • forme de finition - autre

  • diamètre nominal conduite raccordement 2 - 315 mm

  • avec joint prémonté - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280966715

Réf. Sonepar

00046096671

Réf. Fournisseur

11096671

Marque

Aldes

diamètre nominal conduite raccordement 1:

450 mm

forme de finition:

autre

diamètre nominal conduite raccordement 2:

315 mm

avec joint prémonté:

Non

Réduction conique concentrique aluminium - Diamètre 450/315 - Permet le raccordement de deux conduits de diamètres différents

Les Atouts de l'article:

Application :> Raccordement d'un conduit 450 mm à un conduit 315 mm en réseau circulaire VMC Gaz collectif Description : > Réduction conique concentrique en aluminium diamètre 450/315 mm