Aldes - Réduction conique concentrique aluminium - Diamètre 450/355 - 11096670

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal conduite raccordement 1 - 450 mm
forme de finition - autre
diamètre nominal conduite raccordement 2 - 355 mm
avec joint prémonté - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3542280966708
Réf. Sonepar
00046096670
Réf. Fournisseur
11096670
Marque
Aldes
diamètre nominal conduite raccordement 1:
450 mm
forme de finition:
autre
diamètre nominal conduite raccordement 2:
355 mm
avec joint prémonté:
Non
Réduction conique concentrique aluminium - Diamètre 450/355 - Permet le raccordement de deux conduits de diamètres différents
Les Atouts de l'article:
Application :> Raccordement d'un conduit 450 mm à un conduit 355 mm en réseau circulaire VMC Gaz collectif Description : > Réduction conique concentrique en aluminium diamètre 450/355 mm
Les Atouts de l'article:
Application :> Raccordement d'un conduit 450 mm à un conduit 355 mm en réseau circulaire VMC Gaz collectif Description : > Réduction conique concentrique en aluminium diamètre 450/355 mm