Aldes - Réduction conique concentrique aluminium - Diamètre 500/250 - 11095530


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal conduite raccordement 1 - 500 mm
forme de finition - autre
diamètre nominal conduite raccordement 2 - 250 mm
avec joint prémonté - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3542280955306
Réf. Sonepar
00046095530
Réf. Fournisseur
11095530
Réf. Commerciale
Aldes
diamètre nominal conduite raccordement 1:
500 mm
forme de finition:
autre
diamètre nominal conduite raccordement 2:
250 mm
avec joint prémonté:
Non
Les Atouts de l'article:
Application :> Raccordement d'un conduit 400 mm à un conduit 250 mm en réseau circulaire VMC Gaz collectif Description : > Réduction conique concentrique en aluminium diamètre 400/250 mm