Aldes - Réduction conique concentrique galvanisé - Diamètre 500/355 mm - 11093978

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie
Aldes - Réduction conique concentrique galvanisé - Diamètre 500/355 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal conduite raccordement 1 - 500 mm

  • forme de finition - autre

  • diamètre nominal conduite raccordement 2 - 355 mm

  • avec joint prémonté - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3542281030279

Réf. Sonepar

00046103027

Réf. Fournisseur

11093978

Réf. Commerciale

Aldes

diamètre nominal conduite raccordement 1:

500 mm

forme de finition:

autre

diamètre nominal conduite raccordement 2:

355 mm

avec joint prémonté:

Non

Réduction conique concentrique galvanisé - Diamètre 500/355 mm - Permet le raccordement de deux conduits de diamètres différents

Les Atouts de l'article:

Application :> Raccordement d'un conduit 450 mm à un conduit 250 mm en réseau circulaire tertiaire ou collectif Description : > Réduction concentrique en acier galvanisé diamètre 450/250 mm