Aldes - Réduction conique concentrique galvanisé - Diamètre 560/315 - 11094067

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal conduite raccordement 1 - 560 mm
forme de finition - autre
diamètre nominal conduite raccordement 2 - 315 mm
avec joint prémonté - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3542280940678
Réf. Sonepar
00046094067
Réf. Fournisseur
11094067
Marque
Aldes
diamètre nominal conduite raccordement 1:
560 mm
forme de finition:
autre
diamètre nominal conduite raccordement 2:
315 mm
avec joint prémonté:
Non
Réduction conique concentrique galvanisé - Diamètre 560/315 - Permet le raccordement de deux conduits de diamètres différents
Les Atouts de l'article:
Application :> Raccordement d'un conduit 560 mm à un conduit 315 mm en réseau circulaire tertiaire ou collectif Description : > Réduction concentrique en acier galvanisé diamètre 560/315 mm
Les Atouts de l'article:
Application :> Raccordement d'un conduit 560 mm à un conduit 315 mm en réseau circulaire tertiaire ou collectif Description : > Réduction concentrique en acier galvanisé diamètre 560/315 mm