Aldes - Réduction conique concentrique galvanisé - Diamètre 630/315 mm - 11093537

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal conduite raccordement 1 - 630 mm

  • forme de finition - autre

  • diamètre nominal conduite raccordement 2 - 315 mm

  • avec joint prémonté - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280935377

Réf. Sonepar

00046093537

Réf. Fournisseur

11093537

Marque

Aldes

diamètre nominal conduite raccordement 1:

630 mm

forme de finition:

autre

diamètre nominal conduite raccordement 2:

315 mm

avec joint prémonté:

Non

Réduction conique concentrique galvanisé - Diamètre 630/315 mm - Permet le raccordement de deux conduits de diamètres différents

Les Atouts de l'article:

Application :> Raccordement d'un conduit 630 mm à un conduit 315 mm en réseau circulaire tertiaire ou collectif Description : > Réduction concentrique en acier galvanisé diamètre 630/315 mm