Aldes - Réduction conique concentrique galvanisé - Diamètre 800/630 - 11093940

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal conduite raccordement 1 - 800 mm
forme de finition - autre
diamètre nominal conduite raccordement 2 - 630 mm
avec joint prémonté - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3542280939405
Réf. Sonepar
00046093940
Réf. Fournisseur
11093940
Marque
Aldes
diamètre nominal conduite raccordement 1:
800 mm
forme de finition:
autre
diamètre nominal conduite raccordement 2:
630 mm
avec joint prémonté:
Non
Réduction conique concentrique galvanisé - Diamètre 800/630 - Permet le raccordement de deux conduits de diamètres différents
Les Atouts de l'article:
Application :> Raccordement d'un conduit 800 mm à un conduit 630 mm en réseau circulaire tertiaire ou collectif Description : > Réduction concentrique en acier galvanisé diamètre 800/630 mm
Les Atouts de l'article:
Application :> Raccordement d'un conduit 800 mm à un conduit 630 mm en réseau circulaire tertiaire ou collectif Description : > Réduction concentrique en acier galvanisé diamètre 800/630 mm