Aldes - Réduction conique concentrique galvanisé - Diamètre 800/710 - 11094073

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal conduite raccordement 1 - 800 mm

  • forme de finition - autre

  • diamètre nominal conduite raccordement 2 - 710 mm

  • avec joint prémonté - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280940739

Réf. Sonepar

00046094073

Réf. Fournisseur

11094073

Marque

Aldes

diamètre nominal conduite raccordement 1:

800 mm

forme de finition:

autre

diamètre nominal conduite raccordement 2:

710 mm

avec joint prémonté:

Non

Réduction conique concentrique galvanisé - Diamètre 800/710 - Permet le raccordement de deux conduits de diamètres différents

Les Atouts de l'article:

Application :> Raccordement d'un conduit 800 mm à un conduit 710 mm en réseau circulaire tertiaire ou collectif Description : > Réduction concentrique en acier galvanisé diamètre 800/710 mm