Aldes - Réduction conique concentrique galvanisé - Diamètre 900/800 - 11094075


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal conduite raccordement 1 - 900 mm
forme de finition - autre
diamètre nominal conduite raccordement 2 - 800 mm
avec joint prémonté - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3542280940753
Réf. Sonepar
00046094075
Réf. Fournisseur
11094075
Réf. Commerciale
Aldes
diamètre nominal conduite raccordement 1:
900 mm
forme de finition:
autre
diamètre nominal conduite raccordement 2:
800 mm
avec joint prémonté:
Non
Réduction conique concentrique galvanisé - Diamètre 900/800 - Permet le raccordement de deux conduits de diamètres différents
Les Atouts de l'article:
Application :> Raccordement d'un conduit 900 mm à un conduit 800 mm en réseau circulaire tertiaire ou collectif Description : > Réduction concentrique en acier galvanisé diamètre 900/800 mm
Les Atouts de l'article:
Application :> Raccordement d'un conduit 900 mm à un conduit 800 mm en réseau circulaire tertiaire ou collectif Description : > Réduction concentrique en acier galvanisé diamètre 900/800 mm