Aldes - Réduction conique excentrée : RCE à joints - Diamètre 200/125 - 11098551

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal conduite raccordement 1 - 200 mm

  • forme de finition - autre

  • diamètre nominal conduite raccordement 2 - 125 mm

  • avec joint prémonté - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3542280985518

Réf. Sonepar

00046098551

Réf. Fournisseur

11098551

Réf. Commerciale

Aldes

diamètre nominal conduite raccordement 1:

200 mm

forme de finition:

autre

diamètre nominal conduite raccordement 2:

125 mm

avec joint prémonté:

Oui

Réduction conique excentrée : RCE à joints - Diamètre 200/125 - Permet le raccordement de deux conduits de diamètres différents tout en maintenant une hauteur de réseau constante

Les Atouts de l'article:

Application :> Raccordement étanche d'un conduit 200 mm à un conduit 125 mm excentré en réseau circulaire tertiaire ou collectif> La réduction excentrée permet de maintenir une hauteur de réseau constante Description : > Réduction conique excentrée à joint en acier galvanisé diamètre 200/125 mm