Aldes - Réduction conique excentrée : RCE à joints - Diamètre 400/250 - 11098562

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal conduite raccordement 1 - 400 mm

  • forme de finition - autre

  • diamètre nominal conduite raccordement 2 - 250 mm

  • avec joint prémonté - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280985624

Réf. Sonepar

00046098562

Réf. Fournisseur

11098562

Marque

Aldes

diamètre nominal conduite raccordement 1:

400 mm

forme de finition:

autre

diamètre nominal conduite raccordement 2:

250 mm

avec joint prémonté:

Oui

Réduction conique excentrée : RCE à joints - Diamètre 400/250 - Permet le raccordement de deux conduits de diamètres différents tout en maintenant une hauteur de réseau constante

Les Atouts de l'article:

Application :> Raccordement étanche d'un conduit 400 mm à un conduit 250 mm excentré en réseau circulaire tertiaire ou collectif> La réduction excentrée permet de maintenir une hauteur de réseau constante Description : > Réduction conique excentrée à joint en acier galvanisé diamètre 400/250 mm