Aldes - Réduction conique excentrée : RCE à joints - Diamètre 450/355 - 11098566


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal conduite raccordement 1 - 450 mm
forme de finition - autre
diamètre nominal conduite raccordement 2 - 355 mm
avec joint prémonté - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
VIRTUO-FIX
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3542280985662
Réf. Sonepar
00046098566
Réf. Fournisseur
11098566
Réf. Commerciale
Aldes
diamètre nominal conduite raccordement 1:
450 mm
forme de finition:
autre
diamètre nominal conduite raccordement 2:
355 mm
avec joint prémonté:
Oui
Les Atouts de l'article:
Application :> Raccordement étanche d'un conduit 450 mm à un conduit 355 mm excentré en réseau circulaire tertiaire ou collectif> La réduction excentrée permet de maintenir une hauteur de réseau constante Description : > Réduction conique excentrée à joint en acier galvanisé diamètre 450/355 mm