Aldes - Réduction conique excentrée : RCE à joints - Diamètre 450/400 - 11098567

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal conduite raccordement 1 - 450 mm
forme de finition - autre
diamètre nominal conduite raccordement 2 - 400 mm
avec joint prémonté - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
VIRTUO-FIX
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3542280985679
Réf. Sonepar
00046098567
Réf. Fournisseur
11098567
Marque
Aldes
diamètre nominal conduite raccordement 1:
450 mm
forme de finition:
autre
diamètre nominal conduite raccordement 2:
400 mm
avec joint prémonté:
Oui
Réduction conique excentrée : RCE à joints - Diamètre 450/400 - Permet le raccordement de deux conduits de diamètres différents tout en maintenant une hauteur de réseau constante
Les Atouts de l'article:
Application :> Raccordement étanche d'un conduit 450 mm à un conduit 400 mm excentré en réseau circulaire tertiaire ou collectif> La réduction excentrée permet de maintenir une hauteur de réseau constante Description : > Réduction conique excentrée à joint en acier galvanisé diamètre 450/400 mm
Les Atouts de l'article:
Application :> Raccordement étanche d'un conduit 450 mm à un conduit 400 mm excentré en réseau circulaire tertiaire ou collectif> La réduction excentrée permet de maintenir une hauteur de réseau constante Description : > Réduction conique excentrée à joint en acier galvanisé diamètre 450/400 mm