Aldes - Réduction conique excentrée : RCE à joints - Diamètre 500/355 - 11098568

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal conduite raccordement 1 - 500 mm
forme de finition - autre
diamètre nominal conduite raccordement 2 - 355 mm
avec joint prémonté - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
VIRTUO-FIX
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3542280985686
Réf. Sonepar
00046098568
Réf. Fournisseur
11098568
Marque
Aldes
diamètre nominal conduite raccordement 1:
500 mm
forme de finition:
autre
diamètre nominal conduite raccordement 2:
355 mm
avec joint prémonté:
Oui
Les Atouts de l'article:
Application :> Raccordement étanche d'un conduit 500 mm à un conduit 355 mm excentré en réseau circulaire tertiaire ou collectif> La réduction excentrée permet de maintenir une hauteur de réseau constante Description : > Réduction conique excentrée à joint en acier galvanisé diamètre 500/355 mm