Aldes - Réduction conique excentrée : RCE à joints - Diamètre 500/450 - 11098570


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal conduite raccordement 1 - 500 mm
forme de finition - autre
diamètre nominal conduite raccordement 2 - 450 mm
avec joint prémonté - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
VIRTUO-FIX
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3542280985709
Réf. Sonepar
00046098570
Réf. Fournisseur
11098570
Réf. Commerciale
Aldes
diamètre nominal conduite raccordement 1:
500 mm
forme de finition:
autre
diamètre nominal conduite raccordement 2:
450 mm
avec joint prémonté:
Oui
Les Atouts de l'article:
Application :> Raccordement étanche d'un conduit 500 mm à un conduit 450 mm excentré en réseau circulaire tertiaire ou collectif> La réduction excentrée permet de maintenir une hauteur de réseau constante Description : > Réduction conique excentrée à joint en acier galvanisé diamètre 500/450 mm