Aldes - Réduction oblongue cylindrique tangentielle sur plat ROCTP-325X130-Diamètre 200 - 11066454

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de finition - autre

  • diamètre nominal conduite raccordement 2 - 200 mm

  • avec joint prémonté - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280664543

Réf. Sonepar

00046066454

Réf. Fournisseur

11066454

Marque

Aldes

forme de finition:

autre

diamètre nominal conduite raccordement 2:

200 mm

avec joint prémonté:

Non

Réduction oblongue cylindrique tangentielle galvanisé sur plat ROCTP - Longueur 325mm x Hauteur 130 - Diamètre 200mm - Réduction sur plat de réseau oblong à réseau circulaire

Les Atouts de l'article:

Application : > Accessoires oblong destiné à l'installation de ventilation dans de faible encombrements (faux plafond, trainasses horizontales véhiculant de gros débits...)> Réduction oblongue cylindrique tangentielle permettant le raccordement d'un réseau oblong à un réseau circulaire tout en conservant un réseau linéaire et plat, sans perte de place vers le basDescription : > Réduction oblongue cylindrique tangentielle sur plat en acier galvanisé ROCTP> Longueur 325 mm et hauteur 130 mm - Diamètre 200 mm