Aldes - Réduction oblongue cylindrique tangentielle sur plat ROCTP-450x100-Diamètre 160 - 11063967

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de finition - autre
diamètre nominal conduite raccordement 2 - 160 mm
avec joint prémonté - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3542280639671
Réf. Sonepar
00046063967
Réf. Fournisseur
11063967
Marque
Aldes
forme de finition:
autre
diamètre nominal conduite raccordement 2:
160 mm
avec joint prémonté:
Non
Les Atouts de l'article:
Application : > Accessoires oblong destiné à l'installation de ventilation dans de faible encombrements (faux plafond, trainasses horizontales véhiculant de gros débits...)> Réduction oblongue cylindrique tangentielle permettant le raccordement d'un réseau oblong à un réseau circulaire tout en conservant un réseau linéaire et plat, sans perte de place vers le basDescription : > Réduction oblongue cylindrique tangentielle sur plat en acier galvanisé ROCTP> Longueur 450 mm et hauteur 100 mm - Diamètre 160 mm