Aldes - Réduction plate concentrique aluminium RPC - Diamètre 355/125 - 11095470

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal conduite raccordement 1 - 355 mm

  • forme de finition - autre

  • diamètre nominal conduite raccordement 2 - 125 mm

  • avec joint prémonté - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280954705

Réf. Sonepar

00046095470

Réf. Fournisseur

11095470

Marque

Aldes

diamètre nominal conduite raccordement 1:

355 mm

forme de finition:

autre

diamètre nominal conduite raccordement 2:

125 mm

avec joint prémonté:

Non

Réduction plate concentrique aluminium RPC - Diamètre 355/125 - Permet le raccordement de deux conduits de diamètres différents

Les Atouts de l'article:

Application : > Réduction plate concentrique permettant le raccordement d'un conduit de diamètre 355 mm à un conduit de diamètre 125 mm sur un minimum de longueur en VMC Gaz> A éviter en insufflation, génération de pertes de charge importanteDescription : > Réduction plate concentrique en aluminium diamètre 355/125 mm