Aldes - Réduction plate concentrique aluminium RPC - Diamètre 355/200 - 11095468


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal conduite raccordement 1 - 355 mm
forme de finition - autre
diamètre nominal conduite raccordement 2 - 200 mm
avec joint prémonté - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3542280954682
Réf. Sonepar
00046095468
Réf. Fournisseur
11095468
Marque
Aldes
diamètre nominal conduite raccordement 1:
355 mm
forme de finition:
autre
diamètre nominal conduite raccordement 2:
200 mm
avec joint prémonté:
Non
Réduction plate concentrique aluminium RPC - Diamètre 355/200 - Permet le raccordement de deux conduits de diamètres différents
Les Atouts de l'article:
Application : > Réduction plate concentrique permettant le raccordement d'un conduit de diamètre 355 mm à un conduit de diamètre 200 mm sur un minimum de longueur en VMC Gaz> A éviter en insufflation, génération de pertes de charge importanteDescription : > Réduction plate concentrique en aluminium diamètre 355/200 mm
Les Atouts de l'article:
Application : > Réduction plate concentrique permettant le raccordement d'un conduit de diamètre 355 mm à un conduit de diamètre 200 mm sur un minimum de longueur en VMC Gaz> A éviter en insufflation, génération de pertes de charge importanteDescription : > Réduction plate concentrique en aluminium diamètre 355/200 mm