Aldes - Réduction plate concentrique aluminium RPC - Diamètre 500/125 - 11095483

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal conduite raccordement 1 - 500 mm
forme de finition - autre
diamètre nominal conduite raccordement 2 - 125 mm
avec joint prémonté - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3542280954835
Réf. Sonepar
00046095483
Réf. Fournisseur
11095483
Marque
Aldes
diamètre nominal conduite raccordement 1:
500 mm
forme de finition:
autre
diamètre nominal conduite raccordement 2:
125 mm
avec joint prémonté:
Non
Réduction plate concentrique aluminium RPC - Diamètre 500/125 - Permet le raccordement de deux conduits de diamètres différents
Les Atouts de l'article:
Application : > Réduction plate concentrique permettant le raccordement d'un conduit de diamètre 500 mm à un conduit de diamètre 125 mm sur un minimum de longueur en VMC Gaz> A éviter en insufflation, génération de pertes de charge importanteDescription : > Réduction plate concentrique en aluminium diamètre 500/125 mm
Les Atouts de l'article:
Application : > Réduction plate concentrique permettant le raccordement d'un conduit de diamètre 500 mm à un conduit de diamètre 125 mm sur un minimum de longueur en VMC Gaz> A éviter en insufflation, génération de pertes de charge importanteDescription : > Réduction plate concentrique en aluminium diamètre 500/125 mm