Aldes - Réduction plate concentrique aluminium RPC - Diamètre 500/315 - 11095479

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal conduite raccordement 1 - 500 mm
forme de finition - autre
diamètre nominal conduite raccordement 2 - 315 mm
avec joint prémonté - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3542280954798
Réf. Sonepar
00046095479
Réf. Fournisseur
11095479
Marque
Aldes
diamètre nominal conduite raccordement 1:
500 mm
forme de finition:
autre
diamètre nominal conduite raccordement 2:
315 mm
avec joint prémonté:
Non
Les Atouts de l'article:
Application : > Réduction plate concentrique permettant le raccordement d'un conduit de diamètre 500 mm à un conduit de diamètre 315 mm sur un minimum de longueur en VMC Gaz> A éviter en insufflation, génération de pertes de charge importanteDescription : > Réduction plate concentrique en aluminium diamètre 500/315 mm