Aldes - Réduction plate concentrique galvanisé RPC - Diamètre 125/80 - 11093452


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal conduite raccordement 1 - 125 mm
forme de finition - autre
diamètre nominal conduite raccordement 2 - 80 mm
avec joint prémonté - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3542280934523
Réf. Sonepar
00046093452
Réf. Fournisseur
11093452
Réf. Commerciale
Aldes
diamètre nominal conduite raccordement 1:
125 mm
forme de finition:
autre
diamètre nominal conduite raccordement 2:
80 mm
avec joint prémonté:
Non
Les Atouts de l'article:
Application : > Réduction plate concentrique permettant le raccordement d'un conduit de diamètre 125 mm à un conduit de diamètre 80 mm sur un minimum de longueur> A éviter en insufflation, génération de pertes de charge importanteDescription : > Réduction plate concentrique en acier galvanisé diamètre 125/80 mm