Aldes - Réduction plate concentrique galvanisé RPC - Diamètre 200/160 - 11093456


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal conduite raccordement 1 - 200 mm
forme de finition - autre
diamètre nominal conduite raccordement 2 - 160 mm
avec joint prémonté - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3542280934561
Réf. Sonepar
00046093456
Réf. Fournisseur
11093456
Réf. Commerciale
Aldes
diamètre nominal conduite raccordement 1:
200 mm
forme de finition:
autre
diamètre nominal conduite raccordement 2:
160 mm
avec joint prémonté:
Non
Les Atouts de l'article:
Application : > Réduction plate concentrique permettant le raccordement d'un conduit de diamètre 200 mm à un conduit de diamètre 160 mm sur un minimum de longueur> A éviter en insufflation, génération de pertes de charge importanteDescription : > Réduction plate concentrique en acier galvanisé diamètre 200/160 mm