Aldes - Réduction plate concentrique galvanisé RPC - Diamètre 400/250 - 11093473

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal conduite raccordement 1 - 400 mm
forme de finition - autre
diamètre nominal conduite raccordement 2 - 250 mm
avec joint prémonté - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3542280934738
Réf. Sonepar
00046093473
Réf. Fournisseur
11093473
Marque
Aldes
diamètre nominal conduite raccordement 1:
400 mm
forme de finition:
autre
diamètre nominal conduite raccordement 2:
250 mm
avec joint prémonté:
Non
Réduction plate concentrique galvanisé RPC - Diamètre 400/250 - Permet le raccordement de deux conduits de diamètres différents sur un minimum de longueur
Les Atouts de l'article:
Application : > Réduction plate concentrique permettant le raccordement d'un conduit de diamètre 400 mm à un conduit de diamètre 250 mm sur un minimum de longueur> A éviter en insufflation, génération de pertes de charge importanteDescription : > Réduction plate concentrique en acier galvanisé diamètre 400/250 mm
Les Atouts de l'article:
Application : > Réduction plate concentrique permettant le raccordement d'un conduit de diamètre 400 mm à un conduit de diamètre 250 mm sur un minimum de longueur> A éviter en insufflation, génération de pertes de charge importanteDescription : > Réduction plate concentrique en acier galvanisé diamètre 400/250 mm