Aldes - Réduction plate concentrique galvanisé RPC - Diamètre 500/125 - 11093483

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal conduite raccordement 1 - 500 mm

  • forme de finition - autre

  • diamètre nominal conduite raccordement 2 - 125 mm

  • avec joint prémonté - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3542280934837

Réf. Sonepar

00046093483

Réf. Fournisseur

11093483

Réf. Commerciale

Aldes

diamètre nominal conduite raccordement 1:

500 mm

forme de finition:

autre

diamètre nominal conduite raccordement 2:

125 mm

avec joint prémonté:

Non

Réduction plate concentrique galvanisé RPC - Diamètre 500/125 - Permet le raccordement de deux conduits de diamètres différents sur un minimum de longueur

Les Atouts de l'article:

Application : > Réduction plate concentrique permettant le raccordement d'un conduit de diamètre 500 mm à un conduit de diamètre 125 mm sur un minimum de longueur> A éviter en insufflation, génération de pertes de charge importanteDescription : > Réduction plate concentrique en acier galvanisé diamètre 500/125 mm