Aldes - Réduction plate concentrique galvanisé RPC - Diamètre 560/400 - 11093932

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal conduite raccordement 1 - 560 mm

  • forme de finition - autre

  • diamètre nominal conduite raccordement 2 - 400 mm

  • avec joint prémonté - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3542280939320

Réf. Sonepar

00046093932

Réf. Fournisseur

11093932

Réf. Commerciale

Aldes

diamètre nominal conduite raccordement 1:

560 mm

forme de finition:

autre

diamètre nominal conduite raccordement 2:

400 mm

avec joint prémonté:

Non

Réduction plate concentrique galvanisé RPC - Diamètre 560/400 - Permet le raccordement de deux conduits de diamètres différents sur un minimum de longueur

Les Atouts de l'article:

Application : > Réduction plate concentrique permettant le raccordement d'un conduit de diamètre 560 mm à un conduit de diamètre 400 mm sur un minimum de longueur> A éviter en insufflation, génération de pertes de charge importanteDescription : > Réduction plate concentrique en acier galvanisé diamètre 560/400 mm