Aldes - Registre circulaire BR D200 en acier pour diffuseur circulaire ou rectangulaire - 11053221


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542280532217
Réf. Sonepar
00046053221
Réf. Fournisseur
11053221
Réf. Commerciale
Aldes
Registre de réglage de débit circulaire BR type papillon en acier avec 2 laMise en service en V - D200 - Réglage à travers le diffuseur par vis - Pour les diffuseurs SC 832 TP, A 842, A 842 TP, SF 704 R TP, SC 310 et SC 360
Les Atouts de l'article:
> Cônes circulaires fixes en acier embouti. > Plaque de compensation en acier en remplacement d'une dalle de plafond. > Fixation à la dalle béton non apparente par vis dans le col du diffuseur. Nota : le poids du diffuseur ne doit pas être porté par l'ossature du plafond suspendu. Utiliser les câbles de suspension page XXX. > Raccordement direct sur conduit circulaire ou plénum LRE. > Finition acier peinture époxy, teinte blanc RAL 9010.
Les Atouts de l'article:
> Cônes circulaires fixes en acier embouti. > Plaque de compensation en acier en remplacement d'une dalle de plafond. > Fixation à la dalle béton non apparente par vis dans le col du diffuseur. Nota : le poids du diffuseur ne doit pas être porté par l'ossature du plafond suspendu. Utiliser les câbles de suspension page XXX. > Raccordement direct sur conduit circulaire ou plénum LRE. > Finition acier peinture époxy, teinte blanc RAL 9010.