Aldes - Registre galvanisé à joint - Diamètre 200 - 11098443


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
forme de finition - unique
diamètre nominal du canal branchement - 200 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
RG à joints
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3542280984436
Réf. Sonepar
00046098443
Réf. Fournisseur
11098443
Marque
Aldes
matériau:
acier
forme de finition:
unique
diamètre nominal du canal branchement:
200 mm
Registre galvanisé à joint - Diamètre 200 - Permet un réglage de la pression dans des branches de réseaux aérauliques
Les Atouts de l'article:
Application : > Permet un équilibrage étanche des débits d'airs sur les différentes branches d'un réseau aéraulique tertiaire ou collectifDescription :> Registre à joints en acier galvanisé diamètre 200 mm > Réglage manuel> Poignée plastique verrouillable par vis, axes en lexan classés M1
Les Atouts de l'article:
Application : > Permet un équilibrage étanche des débits d'airs sur les différentes branches d'un réseau aéraulique tertiaire ou collectifDescription :> Registre à joints en acier galvanisé diamètre 200 mm > Réglage manuel> Poignée plastique verrouillable par vis, axes en lexan classés M1