Aldes - Registre galvanisé à joint - Diamètre 450 - 11098448

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • forme de finition - unique

  • diamètre nominal du canal branchement - 450 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3542280984481

Réf. Sonepar

00046098448

Réf. Fournisseur

11098448

Réf. Commerciale

Aldes

matériau:

acier

forme de finition:

unique

diamètre nominal du canal branchement:

450 mm

Registre galvanisé à joint - Diamètre 450 - Permet un réglage de la pression dans des branches de réseaux aérauliques

Les Atouts de l'article:

Application : > Permet un équilibrage étanche des débits d'airs sur les différentes branches d'un réseau aéraulique tertiaire ou collectifDescription :> Registre à joints en acier galvanisé diamètre 450 mm > Réglage manuel> Poignée plastique verrouillable par vis, axes en lexan classés M1