Aldes - Registre galvanisé à joint - Diamètre 500 - 11098449


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
forme de finition - unique
diamètre nominal du canal branchement - 500 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
RG à joints
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3542280984498
Réf. Sonepar
00046098449
Réf. Fournisseur
11098449
Marque
Aldes
matériau:
acier
forme de finition:
unique
diamètre nominal du canal branchement:
500 mm
Registre galvanisé à joint - Diamètre 500 - Permet un réglage de la pression dans des branches de réseaux aérauliques
Les Atouts de l'article:
Application : > Permet un équilibrage étanche des débits d'airs sur les différentes branches d'un réseau aéraulique tertiaire ou collectifDescription :> Registre à joints en acier galvanisé diamètre 500 mm > Réglage manuel> Poignée plastique verrouillable par vis, axes en lexan classés M1
Les Atouts de l'article:
Application : > Permet un équilibrage étanche des débits d'airs sur les différentes branches d'un réseau aéraulique tertiaire ou collectifDescription :> Registre à joints en acier galvanisé diamètre 500 mm > Réglage manuel> Poignée plastique verrouillable par vis, axes en lexan classés M1