Aldes - Registre galvanisé à joint - Diamètre 560 - 11098450


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
forme de finition - unique
diamètre nominal du canal branchement - 560 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
RG à joints
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3542280984504
Réf. Sonepar
00046098450
Réf. Fournisseur
11098450
Réf. Commerciale
Aldes
matériau:
acier
forme de finition:
unique
diamètre nominal du canal branchement:
560 mm
Les Atouts de l'article:
Application : > Permet un équilibrage étanche des débits d'airs sur les différentes branches d'un réseau aéraulique tertiaire ou collectifDescription :> Registre à joints en acier galvanisé diamètre 560 mm > Réglage manuel> Poignée plastique verrouillable par vis, axes en lexan classés M1