Aldes - Registre galvanisé perforé - Diamètre 200 - 11094583

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
RGP à joints
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3542280945833
Réf. Sonepar
00046094583
Réf. Fournisseur
11094583
Marque
Aldes
Registre galvanisé perforé - Diamètre 200 - Permet un réglage de la pression dans des branches de réseaux aérauliques plus performant et évite de fermer complétement une branche du réseau
Les Atouts de l'article:
Application : > Permet un équilibrage performant des débits d'airs sur les différentes branches d'un réseau aéraulique tertiaire ou collectif> Registre perforé permettant de ne pas fermer complètement une branche du réseau Description :> Registre perforé en acier galvanisé diamètre 200 mm > Réglage manuel> Disque perforé avec 40% de vide, trous de diamètre 5 mm> Poignée plastique verrouillable par vis, axes en lexan classés M1
Les Atouts de l'article:
Application : > Permet un équilibrage performant des débits d'airs sur les différentes branches d'un réseau aéraulique tertiaire ou collectif> Registre perforé permettant de ne pas fermer complètement une branche du réseau Description :> Registre perforé en acier galvanisé diamètre 200 mm > Réglage manuel> Disque perforé avec 40% de vide, trous de diamètre 5 mm> Poignée plastique verrouillable par vis, axes en lexan classés M1



