Aldes - Registre galvanisé perforé - Diamètre 450 - 11094588


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
RGP à joints
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3542280945888
Réf. Sonepar
00046094588
Réf. Fournisseur
11094588
Réf. Commerciale
Aldes
Registre galvanisé perforé - Diamètre 450 - Permet un réglage de la pression dans des branches de réseaux aérauliques plus performant et évite de fermer complétement une branche du réseau
Les Atouts de l'article:
Application : > Permet un équilibrage performant des débits d'airs sur les différentes branches d'un réseau aéraulique tertiaire ou collectif> Registre perforé permettant de ne pas fermer complètement une branche du réseau Description :> Registre perforé en acier galvanisé diamètre 450 mm > Réglage manuel> Disque perforé avec 40% de vide, trous de diamètre 5 mm> Poignée plastique verrouillable par vis, axes en lexan classés M1
Les Atouts de l'article:
Application : > Permet un équilibrage performant des débits d'airs sur les différentes branches d'un réseau aéraulique tertiaire ou collectif> Registre perforé permettant de ne pas fermer complètement une branche du réseau Description :> Registre perforé en acier galvanisé diamètre 450 mm > Réglage manuel> Disque perforé avec 40% de vide, trous de diamètre 5 mm> Poignée plastique verrouillable par vis, axes en lexan classés M1