Aldes - Registre motorisé MDA D125 du système de régulation de débit sous avis technique - 11017153

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280171539

Réf. Sonepar

00046017153

Réf. Fournisseur

11017153

Réf. Commerciale

Aldes

Registre motorisé MDA D125 du système de régulation de débit VMT - Avis technique N°14.5/16-2185- Le débit max est régulé par un MR Modulo VMT - Chrono-proportionnel : Ouverture de Xmin par tranche de 10min selon le signal du capteur

Les Atouts de l'article:

3 modules qui permettent de nombreuses interactions avec des éléments extérieurs au système VMT Mod. > Le module In/Out 0-10V reçoit ou transmet de ou vers l'extérieur du système une valeur de 0 à 10V. Cette valeur correspond à un taux de CO2 (0-2000 ppm), d'agitation (0-100 %) ou de ventilation (0-100 %). - 1 entrée 0-10V. - 1 sortie 0-10V / 20 mA max. > Le module Relay Mod est un relais qui transmet l'état d'un élément du système : signalement de la présence, du dépassement du seuil de CO2, de l'état d'ouverture de la vanne, d'une panne... - 1 contact normalement ouvert. - Permet de commuter 500 mA sous 230 VAC. > Le module Contact Mod reçoit une information de l'extérieur et force un évènement : - 2 entrées numériques contact sec par module. Contacts normalement ouverts, - Exemples de câblages en entrée : contact de feuillure de fenêtre, horloge, interrupteur, - Evènements déclenchés en sortie : ventilation forcée au maximum, au minimum, ou éteinte. Sélection de l'évènement via un commutateur présent sur le module (1 commutateur par entrée).