Aldes - Registre motorisé MDA D125 du système de régulation de débit sous avis technique - 11017155


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier galvanisé
type de réglage - régulateur de pression
diamètre nominal du conduit - 125 mm
commande - sans
longueur - 195 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3542280171553
Réf. Sonepar
00046017155
Réf. Fournisseur
11017155
Réf. Commerciale
Aldes
matériau:
acier galvanisé
type de réglage:
régulateur de pression
diamètre nominal du conduit:
125 mm
commande:
sans
longueur:
195 mm
Registre motorisé MDA D125 du système de régulation de débit VMT - Avis technique N°14.5/16-2185- Le débit max est régulé par un MR Modulo VMT - Chrono-proportionnel : Ouverture de Xmin par tranche de 10min selon le signal du capteur
Les Atouts de l'article:
> En fonction d'une information du module principal Pilot Mod, le MDA Mod module le débit dans sa branche de réseau pour adapter le renouvellementd'air aux besoins. > Le MDA Mod fonctionne en tout ou rien en modulant le débit par variation de la durée d'ouverture = fonctionnement chronoproportionnel. - En fonctionnement présence : il est soit ouvert 100 % du temps (100 % du débit nominal) en occupation, soit ouvert pendant 10 % du temps (10 % du débit nominal) en inoccupation, - En fonctionnement agito : il est soit ouvert x % du temps (x % du débit nominal) en occupation, soit ouvert pendant 10 % du temps (10 % du débit nominal) en inoccupation, - En fonctionnement CO2 seuil : il est soit ouvert (100 % du débit nominal) si le seuil de CO2 choisi est dépassé, soit ouvert pendant 10 % du temps (10 % du débit nominal) si le seuil n'est pas atteint. - En fonctionnement CO2 proportionnel : il est ouvert x % du temps (x % du débit nominal) selon le taux de CO2 mesuré. > Ce mode de régulation chronoproportionnel présente 3 intérêts majeurs : - Economie d'énergie. - le débit nominal peut être régulé par un MR. - en soufflage les diffuseurs sont utilisés à leur débit nominal ne générant pas de gêne pour les occupants. > Un seul type de MDA Mod pour assurer soufflage et extraction. > Indicateurs de position du volet du MDA Mod (ouvert / fermé) : - curseur de positionnement du volet, - LED de visualisation du message d'ouverture ou fermeture pris en compte. > Conseil : associer le fonctionnement du MDA Mod à une horloge correspondant aux horaires d'utilisation (ex : 8 h - 20 h). Ceci permet d'améliorer les gains de consommation. Pour cela relier l'horloge à un module option Contact Mod. > Associer le MDA Mod à un MR VMT pour un contrôle précis du débit.
Les Atouts de l'article:
> En fonction d'une information du module principal Pilot Mod, le MDA Mod module le débit dans sa branche de réseau pour adapter le renouvellementd'air aux besoins. > Le MDA Mod fonctionne en tout ou rien en modulant le débit par variation de la durée d'ouverture = fonctionnement chronoproportionnel. - En fonctionnement présence : il est soit ouvert 100 % du temps (100 % du débit nominal) en occupation, soit ouvert pendant 10 % du temps (10 % du débit nominal) en inoccupation, - En fonctionnement agito : il est soit ouvert x % du temps (x % du débit nominal) en occupation, soit ouvert pendant 10 % du temps (10 % du débit nominal) en inoccupation, - En fonctionnement CO2 seuil : il est soit ouvert (100 % du débit nominal) si le seuil de CO2 choisi est dépassé, soit ouvert pendant 10 % du temps (10 % du débit nominal) si le seuil n'est pas atteint. - En fonctionnement CO2 proportionnel : il est ouvert x % du temps (x % du débit nominal) selon le taux de CO2 mesuré. > Ce mode de régulation chronoproportionnel présente 3 intérêts majeurs : - Economie d'énergie. - le débit nominal peut être régulé par un MR. - en soufflage les diffuseurs sont utilisés à leur débit nominal ne générant pas de gêne pour les occupants. > Un seul type de MDA Mod pour assurer soufflage et extraction. > Indicateurs de position du volet du MDA Mod (ouvert / fermé) : - curseur de positionnement du volet, - LED de visualisation du message d'ouverture ou fermeture pris en compte. > Conseil : associer le fonctionnement du MDA Mod à une horloge correspondant aux horaires d'utilisation (ex : 8 h - 20 h). Ceci permet d'améliorer les gains de consommation. Pour cela relier l'horloge à un module option Contact Mod. > Associer le MDA Mod à un MR VMT pour un contrôle précis du débit.
NoticePDF