Aldes - Registre N à glissière inclinée en acier galva pour grille de conduit 425x125 - 11053963

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier avec revêtement
hauteur nominale du conduit - 125 mm
longueur - 425 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542280539636
Réf. Sonepar
00046053963
Réf. Fournisseur
11053963
Marque
Aldes
matériau:
acier avec revêtement
hauteur nominale du conduit:
125 mm
longueur:
425 mm
Registre N à glissière inclinée en acier galvanisé teinte naturelle pour grilles de conduit GD et SD 102 D 425x125 mm - Montage sur grille par clips - Utilisation en soufflage
Les Atouts de l'article:
> Registre d'équilibrage de débit N à glissière inclinée en acier galvanisé teinte naturelle pour les grilles de conduit GD et SD 102 D,> Montage sur la grille par clips,> Utilisation en soufflage.
Les Atouts de l'article:
> Registre d'équilibrage de débit N à glissière inclinée en acier galvanisé teinte naturelle pour les grilles de conduit GD et SD 102 D,> Montage sur la grille par clips,> Utilisation en soufflage.


