Aldes - Registre rectangulaire SGS 1000x300 en acier galvanisé pour grille murale - 11053257


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
REGULATION DE DEBIT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3542280532576
Réf. Sonepar
00046053257
Réf. Fournisseur
11053257
Réf. Commerciale
Aldes
Registre rectangulaire de réglage de débit SGS en acier galva à mouvement contrarotatif - Pour grilles murales SC et AC - 1000x300 mm - Réglage depuis la face de la grille grâce à un tournevis - Fixation sur la grille au moyen de clips en S
Les Atouts de l'article:
> SGS : registre de réglage à mouvement contra-rotatif, en tôle d'acier galvanisé. Montage sur la grille à l'aide de clips en S. > F4 : contre-cadre à sceller en tôle d'acier galvanisé. Adapté à la fixation F3 (clips) des grilles standard. Livré en 4 éléments à assembler sur chantier. > MT F3 : plénum de raccordement avec piquage arrière. Construction en tôle d'acier galvanisé. Il y a deux modèles selon le diamètre du piquage. - Modèle "90°" si diamètre piquage ≥ hauteur nominale de la grille ( (indiqués par*). - Modèle "83°" si diamètre piquage ≤ hauteur nominale de la grille. > ME F3 : plénum de raccordement avec piquage côté. Construction en tôle d'acier galvanisé. > MEI (5) F3 : plénum de raccordement avec piquage côté. Construction en tôle d'acier galvanisé. Isolé 5 faces (mousse de polyuréthane). > Les plénums MT F3 et ME F3 sont adaptés à la fixation F3 (clips) des grilles standard et ne nécessitent pas l'utilisation d'un contre-cadre F4.
Les Atouts de l'article:
> SGS : registre de réglage à mouvement contra-rotatif, en tôle d'acier galvanisé. Montage sur la grille à l'aide de clips en S. > F4 : contre-cadre à sceller en tôle d'acier galvanisé. Adapté à la fixation F3 (clips) des grilles standard. Livré en 4 éléments à assembler sur chantier. > MT F3 : plénum de raccordement avec piquage arrière. Construction en tôle d'acier galvanisé. Il y a deux modèles selon le diamètre du piquage. - Modèle "90°" si diamètre piquage ≥ hauteur nominale de la grille ( (indiqués par*). - Modèle "83°" si diamètre piquage ≤ hauteur nominale de la grille. > ME F3 : plénum de raccordement avec piquage côté. Construction en tôle d'acier galvanisé. > MEI (5) F3 : plénum de raccordement avec piquage côté. Construction en tôle d'acier galvanisé. Isolé 5 faces (mousse de polyuréthane). > Les plénums MT F3 et ME F3 sont adaptés à la fixation F3 (clips) des grilles standard et ne nécessitent pas l'utilisation d'un contre-cadre F4.