Aldes - Régulateur de débit constant MR MONO D125 85 m3/h - 11016261

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - autre

  • type de réglage - régulateur de pression

  • diamètre nominal du conduit - 125 mm

  • commande - sans

  • longueur - 61 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280162612

Réf. Sonepar

00046016261

Réf. Fournisseur

11016261

Marque

Aldes

matériau:

autre

type de réglage:

régulateur de pression

diamètre nominal du conduit:

125 mm

commande:

sans

longueur:

61 mm

Régulateur de débit constant MR MONO D125 - 85 m³/h - 50-200 Pa - plastique M1 - -10/60 °C - installation horizontale ou verticale à 360 °C - en extraction ou insufflation - joint double lèvre

Les Atouts de l'article:

> Le MR Mono D125 est la solution idéale pour maintenir un débit stable de 85 m³/h quelle que soit la variation de pression et ce, sur une large plage de pression> Faible niveau acoustique> Extraction ou soufflage> Positionnement en conduit vertical ou horizontal avec n'importe quelle orientation> Corps en matière plastique (classement en réaction au feu M1) abritant la membrane régulatrice en silicone> Maintien et étanchéité par joint extérieur périphérique double lèvre en élastomère> Température de fonctionnement : -10°C/ +60°C> Distance de réserve : 1xØ en extraction et 3xØ en soufflage> Fabriqué en France