Aldes - Régulateur de débit constant MR MONO D80 50 m3/h - 11016233

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - autre

  • type de réglage - régulateur de pression

  • diamètre nominal du conduit - 80 mm

  • commande - sans

  • longueur - 53 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280162339

Réf. Sonepar

00046016233

Réf. Fournisseur

11016233

Réf. Commerciale

Aldes

matériau:

autre

type de réglage:

régulateur de pression

diamètre nominal du conduit:

80 mm

commande:

sans

longueur:

53 mm

Régulateur de débit constant MR MONO D80 - 45 m3/h - 50-200 Pa - plastique M1 - -10/60°C - installation horizontale ou verticale à 360° - en extraction ou insufflation - joint double lèvre