Aldes - Régulateur de débit haute pression MR MONO D125 240m3/h 150-600Pa - 11016074


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
type de réglage - régulateur de pression
diamètre nominal du conduit - 125 mm
commande - sans
longueur - 97 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3542280160748
Réf. Sonepar
00046016074
Réf. Fournisseur
11016074
Réf. Commerciale
Aldes
matériau:
autre
type de réglage:
régulateur de pression
diamètre nominal du conduit:
125 mm
commande:
sans
longueur:
97 mm