Aldes - Régulateur de débit haute pression MR MONO D150 260m3/h 150-600Pa - 11016077

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - autre

  • type de réglage - régulateur de pression

  • diamètre nominal du conduit - 150 mm

  • commande - sans

  • longueur - 103 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280160779

Réf. Sonepar

00046016077

Réf. Fournisseur

11016077

Réf. Commerciale

Aldes

matériau:

autre

type de réglage:

régulateur de pression

diamètre nominal du conduit:

150 mm

commande:

sans

longueur:

103 mm

Régulateur de débit haute pression MR MONO D150 - 260m3/h - 150-600Pa - plastique M1 - -10/60°C - installation horizontale ou verticale à 360° - en extraction ou insufflation - joint double lèvre