Aldes - Régulateur de débit haute pression MR MONO D200 620m3/h 150-600Pa - 11016089


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
type de réglage - régulateur de pression
diamètre nominal du conduit - 200 mm
commande - sans
longueur - 128 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542280160892
Réf. Sonepar
00046016089
Réf. Fournisseur
11016089
Réf. Commerciale
Aldes
matériau:
autre
type de réglage:
régulateur de pression
diamètre nominal du conduit:
200 mm
commande:
sans
longueur:
128 mm
Régulateur de débit haute pression MR MONO D200 - 620m3/h - 150-600Pa - plastique M1 - -10/60°C - installation horizontale ou verticale à 360° - en extraction ou insufflation - joint double lèvre